PASS AND SEYMOUR Tấm ốp tường AWP6G-WHW1, Không vít, 6 Gang, Trắng bóng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm tường |
Màu | Bóng trắng |
Kiểu kết nối | Không vít |
Độ sâu | 0.35 " |
Chiều dài | 5.13 " |
Kiểu lắp | Không vít |
Số băng đảng | 6 |
Sự định hướng | Ngang |
Hình dạng | Rectangular |
bề dầy | 0.35 " |
Chiều rộng | 12.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Vật chất | Số băng đảng | Hình dạng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP5GNK1 | Đen | - | 5 | Rectangular | 10.7 " | - | RFQ
| |
AWP4GNK4 | Đen | - | 4 | Rectangular | 8.88 " | - | RFQ
| |
AWP1G2NK4 | Đen | - | 1 | Square | 3.45 " | - | RFQ
| |
AWP1G3NK4 | Đen | - | 1 | Square | 3.45 " | - | RFQ
| |
AWP6GNK1 | Đen | - | 6 | Rectangular | 12.5 " | - | RFQ
| |
AWP3GNK4 | Đen | - | 3 | Rectangular | 7.06 " | - | RFQ
| |
AWP2GNK4 | Đen | - | 2 | Rectangular | 5.29 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.