PASS AND SEYMOUR Công tắc ASWR1532-W4, 120V, Một cực, 3 chiều
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc điện |
Màu | trắng |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.63 " |
Chiều dài | 1.77 " |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng công tắc | 1 |
điện áp | 120V |
Chiều rộng | 1.77 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWR1532G4 | 1.63 " | 1.77 " | than chì | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASWR1532-M4 | 1.63 " | 1.77 " | Magnesium | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASWR155RMG1 | 1.8 " | 4.2 " | than chì | 4.2 " | - | RFQ
| |
ASWRRRG1 | 1.8 " | 4.2 " | than chì | 4.2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.