PASS AND SEYMOUR Hướng dẫn bật, tắt công tắc cảm biến chuyển động ASVS12-W4
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc cảm biến sóng |
Màu | trắng |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
của DINTEK | Thiết bị đầu cuối vít |
Độ sâu | 1.85 " |
Chiều dài | 2.66 " |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng công tắc | 1 |
Phạm vi cảm biến | 600sq.ft. |
điện áp | 120V |
Công suất | 600W |
Chiều rộng | 1.77 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.