PASS AND SEYMOUR ASTP1532G4 Switch, 120V, Single Pole, 3 Way
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc điện |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.63 " |
Chiều dài | 2.66 " |
Vật chất | than chì |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng công tắc | 1 |
điện áp | 120V |
Chiều rộng | 1.77 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
ASTP1532-W4 | - | - | RFQ
| |
ASTP1532-M4 | Magnesium | - | RFQ
| |
ASTP155RMG1 | than chì | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.