PASS AND SEYMOUR Công tắc mái chèo ASPD2032G4, 20A, 120V, Một cực, 3 chiều
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc Rocker |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.59 " |
Chiều dài | 1.77 " |
Vật chất | than chì |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng công tắc | 1 |
điện áp | 120V |
Chiều rộng | 1.77 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Vật chất | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPD1532G4 | 1.5 " | than chì | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD1532-M4 | 1.5 " | Magnesium | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD1532-W4 | 1.5 " | - | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD2032-W4 | 1.59 " | - | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD2032-M4 | 1.59 " | Magnesium | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD1532G277 | 1.5 " | than chì | 120 / 277V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD1531G277 | 1.5 " | than chì | 120 / 277V | 0.89 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.