PASS AND SEYMOUR Ổ cắm sạc USB ARTRUSB153W4, ổ cắm USB kép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm sạc USB |
Màu | trắng |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.48 " |
Chiều dài | 2.65 " |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng hộp đựng | 2 |
Số lượng USB | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 125 VAC |
Chiều rộng | 1.77 " |
Kích thước dây | 14 đến 10awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
ARTRUUSB153G4 | than chì | - | RFQ
| |
ARTRUUSB153M4 | Magnesium | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.