PASS AND SEYMOUR Ổ cắm điện ARTR202-W4, 20A, 125VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ điện |
Màu | trắng |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.73 " |
Chiều dài | 2.12 " |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng hộp đựng | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 125 VAC |
Chiều rộng | 1.77 " |
Kích thước dây | 14 đến 10awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTR152G4 | 1.73 " | 2.12 " | than chì | - | RFQ
| |
ARTR152-M4 | 1.73 " | 2.12 " | Magnesium | - | RFQ
| |
ARTR152-W4 | 1.73 " | 2.12 " | - | - | RFQ
| |
ARTR153G4 | 1.48 " | 3" | than chì | - | RFQ
| |
ARTR153-M4 | 1.48 " | 3" | Magnesium | - | RFQ
| |
ARTR153-W4 | 1.48 " | 3" | - | - | RFQ
| |
ARTR202G4 | 1.73 " | 2.12 " | than chì | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.