PASS AND SEYMOUR AGFTR2152-W4 Ổ cắm GFCI, Chống giả mạo, 15A, 125VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm GFCI |
Màu | trắng |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.82 " |
tần số | 60Hz |
Xếp hạng ngắt | 0.025A |
Chiều dài | 2.66 " |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng hộp đựng | 2 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 125 VAC |
Chiều rộng | 1.77 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGFTR2152G4 | 2.66 " | than chì | 1.77 " | - | RFQ
| |
AGFTR2152-M4 | 2.66 " | Magnesium | 1.77 " | - | RFQ
| |
AGFTR2153G4 | 3" | than chì | 1.76 " | - | RFQ
| |
AGFTR2153-W4 | 3" | - | 1.76 " | - | RFQ
| |
AGFTR2153-M4 | 3" | Magnesium | 1.76 " | - | RFQ
| |
AGFTR2202G4 | 2.66 " | than chì | 1.77 " | - | RFQ
| |
AGFTR2202-W4 | 2.66 " | - | 1.77 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.