PASS AND SEYMOUR ADWR703TUM4 Bộ điều chỉnh độ sáng vạn năng thực sự thì thầm
Khoản mục: CH4AVR
phần: ADWR703TUM4
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chiếu sáng Dimmer |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.2 " |
Chiều dài | 4.19 " |
Vật chất | Magnesium |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng công tắc | 1 |
điện áp | 120V |
Công suất | 700W |
Chiều rộng | 1.77 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADWR1103H-W4 | 1.77 " | 4.2 " | - | 2.51 " | - | RFQ
| |
ADWR1103H-M4 | 1.77 " | 4.2 " | Magnesium | 2.51 " | - | RFQ
| |
ADWR703H-M4 | 1.77 " | 4.2 " | Magnesium | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADWR703H-W4 | 1.77 " | 4.2 " | - | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADWR703TUG4 | 1.2 " | 4.19 " | than chì | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADWR703TUW4 | 1.2 " | 4.19 " | - | 1.77 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.