PASS AND SEYMOUR ADWR700RMTUG1 Master True Universal Dimmer, Wi-Fi, 700W, 4 Way, 120V
Khoản mục: CH4AVU
Model: ADWR700RMTUG1
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều chỉnh ánh sáng không dây |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.2 " |
Chiều dài | 4.19 " |
Vật chất | than chì |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng công tắc | 1 |
điện áp | 120V |
Công suất | 700W |
Chiều rộng | 1.77 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
ADTP700RMTUG1 | 1.79 " | 4.2 " | - | RFQ
| |
ADTH700RMTUG1 | 1.79 " | 4.2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.