PASS AND SEYMOUR Ổ cắm song công hạng nặng 8300-HLA, cấp bệnh viện, 20A, 125V, hạnh nhân nhẹ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Độ bền điện môi | 2000V |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 14 đến 10awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | điện áp | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
8300-XIN LỖI | màu xám | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
8200-H | nâu | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
8200-XIN LỖI | màu xám | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
8200 HI | Ngà voi | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
8200-HLA | - | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
8200-HRED | đỏ | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
8200-CTNH | trắng | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.