PASS AND SEYMOUR Công tắc kết hợp 693-WG, 15A, 0.43V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc kết hợp |
Người xúi giục | Chuyển đổi |
Màu | trắng |
Đánh giá hiện tại | 15A |
Chu kỳ hoạt động | 30000 |
điện áp | 0.43V |
Xếp hạng điện áp | 120 / 277 VAC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Số lượng cực | điện áp | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-WG | trắng | 20A | 1 | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
696-WG | trắng | 15A | 1 | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
696-IG | Ngà voi | 15A | 1 | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
693-IG | Ngà voi | 15A | - | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
693-G | nâu | 15A | - | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
690-WG | trắng | - | 2 | 120V | - | - | RFQ
| |
690-IG | Ngà voi | - | 2 | 120V | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.