PASS AND SEYMOUR 69-W76BK Ổ cắm đơn kín nước, 30A, 480V, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ đĩa đơn |
Màu | Đen |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 480V |
Kích thước dây | 14 đến 10awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Số lượng dây | Giai đoạn | điện áp | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67-W76BK | Đen | 3 | 1 | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
65W34 | Màu vàng | 3 | 1 | 277V | 18 đến 12awg | - | RFQ
| |
65W34DPLX | Màu vàng | 3 | 1 | 277V | 18 đến 12awg | - | RFQ
| |
65W47 | Màu vàng | 3 | 1 | 124V | 18 đến 12awg | - | RFQ
| |
65W49 | Màu vàng | 3 | 1 | 250V | 18 đến 12awg | - | RFQ
| |
65W49DPLX | Màu vàng | 3 | 1 | 250V | 18 đến 12awg | - | RFQ
| |
67W08 | Màu vàng | 4 | 1 | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.