PASS AND SEYMOUR Công tắc mái chèo trang trí 2624-RED, màu đỏ, 120V, 3 chiều
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc Rocker |
Người xúi giục | Bơi |
Màu | đỏ |
Đánh giá hiện tại | 20A |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 120V |
Xếp hạng điện áp | 120 / 277 VAC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | điện áp | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2624-347Tôi | Ngà voi | 20A | 347V | 347 VAC | - | RFQ
| |
2624-BK | Đen | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
2624-GRY | màu xám | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
2624-I | Ngà voi | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
2604-I | Ngà voi | 15A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
2604-LA | - | 15A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
2624-LA | - | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.