Parlec B40-56em2 | Giá đỡ máy nghiền cuối Bt 40 Đôi 1.25 3.5 | 2mkf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu dao phay cuối PARLEC B40-56EM2 Bt 40 Double 1.25 3.5 | AC2RMW 2MKF2

PARLEC B40-56EM2 Đầu dao phay ngón Bt 40 Double 1.25 3.5

Trong kho
Khoản mục: AC2RMW phần: B40-56EM2Tham chiếu chéo: 2MKF2
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
€166.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChủ nhà máy cuối
Độ sâu lỗ khoan3.5 "
Đường kính lỗ khoan.0.562 "
Loại thứ nguyênInch thập phân
Kết thúcKép
Lỗ Dia.0.562 "
mũi1.25 "
Dia mũi.1.250 "
Loại mũiSảnh
Chiếu2.25
Độ sâu ổ cắm3.5 "
Độ cônBT 40
KiểuPhong cách Weldon

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8466100130
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu lỗ khoanĐường kính lỗ khoan.Kết thúcLỗ Dia.mũiChiếuĐộ sâu ổ cắmGiá cả
PARLEC B40-10EM6 Giá đỡ máy nghiền cuối Bt 40 Đôi 2.5 | AC2RMG 2MKD6 B40-10EM64.5 "1"Kép1"2.5 "64.5 "€232.71
PARLEC B40-12EM2 Giá đỡ máy nghiền cuối Bt 40 Đơn 2.5 2.38 | AC2RMH 2MKD7 B40-12EM22.38 "1.25 "Độc thân1.25 "2.5 "22.38 "€217.09
PARLEC B40-12EM4 Giá đỡ máy nghiền cuối Bt 40 Đơn 2.5 3.38 | AC2RMJ 2MKD8 B40-12EM43.38 "1.25 "Độc thân1.25 "2.5 "43.38 "€204.11
PARLEC B40-18EM2 Giá đỡ máy nghiền cuối Bt 40 Đôi 0.69 | AC2RML 2MKE2 B40-18EM23"0.187 "Kép0.187 "0.69 "2.253"€170.01
PARLEC B40-25EM2 Giá đỡ máy nghiền cuối Bt 40 Đôi 0.88 | AC2RMM 2MKE3 B40-25EM23"0.25 "Kép0.25 "0.88 "2.253"€161.81
PARLEC B40-31EM2 Giá đỡ máy nghiền cuối Bt 40 Đôi 1 | AC2RMN 2MKE4 B40-31EM23"0.312 "Kép0.312 "1"2.253"€115.07
PARLEC B40-37EM2 Giá đỡ máy nghiền cuối Bt 40 Đơn 1 3 | AC2RMP 2MKE5 B40-37EM23"0.375 "Độc thân0.375 "1"2.253"€122.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARLEC B40-56EM2 Đầu dao phay ngón Bt 40 Double 1.25 3.5
€166.62 /đơn vị