Parlec B40-16erf400 | Đầu cặp kẹp B40-16er412 | 2wtw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mâm cặp PARLEC B40-16ERF400 B40-16er412 | AC3VQA 2WTW6

PARLEC Mâm cặp kẹp B40-16ERF400 B40-16er412

Trong kho
Khoản mục: AC3VQA phần: B40-16ERF400Tham chiếu chéo: 2WTW6
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
€247.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMâm cặp kẹp
Số ANSIB40-16ER412
Độ sâu lỗ khoan3.62 "
Sức chứa0.0312 đến 0.4060 "
Dòng ColletER16
Xây dựngThép hợp kim
đường kính1.11 "
Vật chấtThép hợp kim
Dia mũi.1.11 "
Chiếu4"
Dòng Projection Gage đến Mũi cuối4.00 "
Độ sâu ổ cắm3.62 "
Độ cônBT 40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8466100130
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ cônSố ANSIĐộ sâu lỗ khoanSức chứaDòng Colletđường kínhChiếuĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Mâm cặp PARLEC B30-16ERF236 50mm B30-16er248 | AC3VPT 2WTV6 B30-16ERF236BT 30B30-16ER2481.95 "0.0312 đến 0.4060 "ER161.11 "2.36 "1.95 "€217.19
Mâm cặp PARLEC B40-10SC3 | AC3VPW 2WTW1 B40-10SC3BT 40B40-10SC33.4 "0.0469 đến 1.0000 "100PG2.44 "3"3.4 "€261.73
Mâm cặp PARLEC B40-10SC5 | AC3VPX 2WTW2 B40-10SC5BT 40B40-10SC55"0.0469 đến 1.0000 "100PG2.44 "5"5"€298.70
Mâm cặp PARLEC B40-16ERF250 B40-16er262 | AC3VPY 2WTW4 B40-16ERF250BT 40B40-16ER2621.92 "0.0312 đến 0.4060 "ER161.11 "2.5 "1.92 "€247.43
Mâm cặp PARLEC B40-16ERF300 B40-16er312 | AC3VPZ 2WTW5 B40-16ERF300BT 40B40-16ER3122.12 "0.0312 đến 0.4060 "ER161.11 "3"2.12 "€247.43
Mâm cặp PARLEC B40-16ERF500 B40-16er512 | AC3VQB 2WTW7 B40-16ERF500BT 40B40-16ER5122.12 "0.0312 đến 0.4060 "ER161.11 "5"2.12 "€266.08
Mâm cặp PARLEC B40-18DC3 | AC3VQC 2WTW8 B40-18DC3BT 40B40-18DC33.25 "0.0469 đến 0.7500 "DA1801.44 "3"3.25 "€262.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARLEC Mâm cặp kẹp B40-16ERF400 B40-16er412
€247.43 /đơn vị