PARKER WE10L1/4NPTCFX Phụ kiện ống thủy lực, Kích thước kết nối NPT 1/4-18 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống thủy lực phù hợp |
Kích thước kết nối | 1 / 4-18 "NPT |
Kiểu kết nối | Loại vết cắn mềm |
Vật liệu lắp | Thép, Chromium-6 miễn phí |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Tối đa Áp lực vận hành | 1450-5802 PSI |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | Thép 250 độ C, 400 độ C SS |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ C thép, -60 độ C SS |
Hình dạng | Nam đinh tán khuỷu tay |
Phong cách | Đầu hình nón 24 độ |
Ống ngoài Dia. | 6-42 mm |
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách | Kích thước kết nối | Ống bên trong Dia. | Kích thước chủ đề | Mục | Vật chất | Tối đa Áp lực vận hành | Hải cảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE10L1 / 4NPTCF | Đầu hình nón 24 độ | 1 / 4-18 "NPT | - | - | Ống thủy lực phù hợp | Thép mạ kẽm | 1450-5802 PSI | - | €22.01 | RFQ
| |
37G82-12-12 | Khớp xoay ống NPSM nữ | - | 3 / 4 " | 3 / 4x14 " | Ống khí | - | - | 3 / 4 " | €22.53 | RFQ
| |
37G82-4-4 | Khớp xoay ống NPSM nữ | - | 1 / 4 " | 1 / 4x18 " | Ống khí | Thép | - | 1 / 4 " | €8.59 | RFQ
| |
37G82-4-6 | Khớp xoay ống NPSM nữ | - | 3 / 8 " | 1 / 4x18 " | Ống khí | Thép | - | 1 / 4 " | €11.42 | RFQ
| |
30182-12-8B | Nam ống NPTF cứng | - | 1 / 2 " | 3 / 4x14 " | Ống khí | Thau | - | 3 / 4 " | €25.18 | RFQ
| |
30182-12-12B | Nam ống NPTF cứng | - | 3 / 4 " | 3 / 4x14 " | Ống khí | Thau | - | 3 / 4 " | €26.59 | RFQ
| |
30182-2-4 | Nam ống NPTF cứng | - | 1 / 4 " | 1 / 8-27 " | Ống khí | Thép | - | 1 / 8 " | €4.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.