Parker Vsti26x1.5edcf | Phích cắm trống, Kích thước kết nối M 26x1.5 | 39a347 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm trống PARKER VSTI26X1.5EDCF, Kích thước kết nối M 26x1.5 | AC7ZQK 39A347

PARKER Phích cắm trống VSTI26X1.5EDCF, Kích thước kết nối M 26x1.5

Trong kho
Khoản mục: AC7ZQK phần: VSTI26X1.5EDCFTham chiếu chéo: 39A347
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
€28.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm trống
Vật liệu cơ thểThép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6
Kích thước kết nốiM 26x1.5
Kiểu kết nốimetric
Kích thước hex31 / 64 "
Tối đa Áp lực vận hành2321-9137 PSI
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.Thép 250 độ C, 400 độ C SS
Max. Sức ép5800 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ C thép, -60 độ C SS
Kích thước đường ốngM26 x 1-1 / 2
Hình dạngCắm trống cho các cổng
Phong cáchChủ đề hệ mét nam -ED-seal
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Ống ngoài Dia.6-42 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7326908588
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểKích thước kết nốiPhong cáchNhiệt độ. Phạm viKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épGiá cả
Phích cắm trống PARKER VSTI10X1EDCF, Kích thước kết nối M 10x1.0 | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Thép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6M 10x1.0Chủ đề hệ mét nam -ED-seal-65 độ đến 250 độ Fmetric13 / 64 "5800 psi€7.07
Phích cắm trống PARKER VSTI12X1.5EDCF, Kích thước kết nối M 12x1.5 | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2Thép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6M 12x1.5Chủ đề hệ mét nam -ED-seal-65 độ đến 250 độ Fmetric15 / 64 "5800 psi€8.95
Phích cắm trống PARKER VSTI14X1.5EDCF, Kích thước kết nối M 14x1.5 | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2Thép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6M 14x1.5Chủ đề hệ mét nam -ED-seal-65 độ đến 250 độ Fmetric15 / 64 "5800 psi€9.98
Phích cắm trống PARKER VSTI16X1.5EDCF, Kích thước kết nối M 16x1.5 | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2Thép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6M 16x1.5Chủ đề hệ mét nam -ED-seal-65 độ đến 250 độ Fmetric19 / 64 "5800 psi€10.72
Phích cắm trống PARKER VSTI18X1.5EDCF, Kích thước kết nối M 18x1.5 | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2Thép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6M 18x1.5Chủ đề hệ mét nam -ED-seal-65 độ đến 250 độ Fmetric19 / 64 "5800 psi€12.94
Phích cắm trống PARKER VSTI20X1.5EDCF, Kích thước kết nối M 20x1.5 | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2Thép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6M 20x1.5Chủ đề hệ mét nam -ED-seal-65 độ đến 250 độ Fmetric25 / 64 "5800 psi€21.70
Phích cắm trống PARKER VSTI27X2EDCF, Kích thước kết nối M 27x2.0 | AC7ZQL 39A348 VSTI27X2EDCFM27 x 2Thép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6M 27x2.0Chủ đề hệ mét nam -ED-seal-65 độ đến 250 độ Fmetric31 / 64 "5800 psi€29.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Phích cắm trống VSTI26X1.5EDCF, Kích thước kết nối M 26x1.5
€28.49 /đơn vị