Parker Vsti22x1.5edcf | Ổ cắm ngân hàng, Kích thước kết nối M 22x1.5 | 39a346 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm ngân hàng PARKER VSTI22X1.5EDCF, Kích thước kết nối M 22x1.5 | AC7ZQJ 39A346

PARKER Phích cắm ngân hàng VSTI22X1.5EDCF, Kích thước kết nối M 22x1.5

Trong kho
Khoản mục: AC7ZQJ phần: VSTI22X1.5EDCFTham chiếu chéo: 39A346
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
€22.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm
Vật liệu cơ thểThép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6
Kích thước kết nốiM 22x1.5
Kiểu kết nốimetric
Kích thước hex25 / 64 "
Tối đa Áp lực vận hành2321-9137 PSI
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.Thép 250 độ C, 400 độ C SS
Max. Sức ép5800 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ C thép, -60 độ C SS
Kích thước đường ốngM22 x 1-1 / 2
Hình dạngCắm trống cho các cổng
Phong cáchChủ đề hệ mét nam -ED-seal
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Ống ngoài Dia.6-42 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7326908588
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Để sử dụng trong hệ thống dầu mỡ, nhiên liệu, thủy lực và bôi trơn
  • Có lớp mạ kẽm không chứa Chromium-6 bền bỉ cho khả năng chống ăn mòn cao và tuổi thọ cao

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexMụcMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
PARKER 4 PHH-S Phích cắm lục giác rỗng Thép cacbon Mnpt | AA9HWH 1DGU8 4 PHH-SThép carbonMNPT1 / 4 "Phích cắm hình lục giác rỗng8000 psi1 / 4 "-20 độ đến 800 độ F€8.60
PARKER 6 PHH-S Phích cắm lục giác rỗng Thép cacbon Mnpt | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SThép carbonMNPT5 / 16 "Phích cắm hình lục giác rỗng7600 psi3 / 8 "-20 độ đến 800 độ F€8.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Phích cắm ngân hàng VSTI22X1.5EDCF, Kích thước kết nối M 22x1.5
€22.43 /đơn vị