Parker Vs2225p-6 | Ống đồng thau 3/8 inch đường phố | 13y862 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER VS2225P-6 Ống đồng thau 3/8 inch | AA6HJG 13Y862

PARKER VS2225P-6 Street Tee Brass 3/8 Inch Tube

Trong kho
Khoản mục: AA6HJG phần: VS2225P-6Tham chiếu chéo: 13Y862
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
€16.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee đường phố
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT x FNPT
Chiều dài1 13 / 16 "
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER VS2225P-2 Ống đồng thau 1/8 inch | AA6HJE 13Y860 VS2225P-2-1.187 "1000 psi1 / 8 "€6.09
PARKER VS2225P-4 Ống đồng thau 1/4 inch | AA6HJF 13Y861 VS2225P-4-1 43 / 64 "1000 psi1 / 4 "€13.26
PARKER VS2225P-8 Ống đồng thau 1/2 inch | AA6HJH 13Y863 VS2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€24.95
PARKER VS2225P-12 Ống đồng thau 3/4 inch | AA6HJJ 13Y864 VS2225P-12-2.5 "1000 psi3 / 4 "€45.66
PARKER L2225P-8 Street Tee bằng đồng 1/2 inch | AA8PLV 19H205 L2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€96.51
PARKER 4-4-4 ST-B Street Tee Brass 1/4 inch Npt | AA9HUH 1DGL6 4-4-4 ST-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€67.82
PARKER 6-6-6 ST-B Street Tee Đồng thau 3/8 Inch Npt | AA9HUJ 1DGL7 6-6-6 ST-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€104.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER VS2225P-6 Street Tee Brass 3/8 Inch Tube
€16.58 /đơn vị