Parker Vs2214p-6-6 | Ống khuỷu 45 độ bằng đồng thau 3/8 inch | 13y852 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER VS2214P-6-6 Stree Elbow 45 độ Ống 3/8 inch bằng đồng thau | AA6HHW 13Y852

PARKER VS2214P-6-6 Ống khuỷu tay 45 độ bằng đồng thau 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6HHW phần: VS2214P-6-6Tham chiếu chéo: 13Y852
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
€10.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 45 độ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Chiều dài1 11 / 32 "
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
PARKER VS2214P-2-2 Ống khuỷu 45 độ Đồng thau 1/8 inch | AA6HHU 13Y850 VS2214P-2-27 / 8 "1000 psi1 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€4.07
PARKER VS2214P-4-4 Stree Elbow 45 độ Ống đồng 1/4 inch | AA6HHV 13Y851 VS2214P-4-41.25 "1000 psi1 / 4 "-65 độ đến 250 độ F€7.02
PARKER VS2214P-8-8 Stree Elbow 45 độ Ống 1/2 inch bằng đồng | AA6HHX 13Y853 VS2214P-8-81 47 / 64 "1000 psi1 / 2 "-65 độ đến 250 độ F€19.70
PARKER VS2214P-12-12 Stree Elbow 45 độ Ống 3/4 inch bằng đồng thau | AA6HHY 13Y854 VS2214P-12-12-1000 psi3 / 4 "-65 độ đến 250 độ F€27.30
PARKER 4-4 SVE-B Street Elbow 45 Độ 1/4 Inch x 1/4 Inch 3000 Psi | AF7GWN 20YZ93 4-4 SVE-B1 3 / 64 "3000 psi1 / 4 "-40 độ đến 400 độ F€38.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER VS2214P-6-6 Ống khuỷu tay 45 độ bằng đồng thau 3/8 inch
€10.05 /đơn vị