Parker Vs216p-12 | Ống đồng thau lục giác 3/4 inch | 13y805 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER VS216P-12 Ống đồng thau 3/4 inch | AA6HFV 13Y805

PARKER VS216P-12 Hex Núm đồng thau 3/4 inch Ống

Trong kho
Khoản mục: AA6HFV phần: VS216P-12Tham chiếu chéo: 13Y805
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
€19.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex1-1 / 16 "
Chiều dài1 13 / 16 "
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
PARKER VS216P-2 Hex Nipple Brass Ống 1/8 inch | AA6HFK 13Y795 VS216P-27 / 16 "31 / 32 "1 / 8 "€2.42
PARKER VS216P-4 Ống đồng thau 1/4 inch | AA6HFL 13Y796 VS216P-49 / 16 "1.375 "1 / 4 "€3.99
PARKER VS216P-6 Hex núm đồng thau 3/8 x 1-13/32 ống | AA6HFN 13Y798 VS216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€4.74
PARKER VS216P-8 Ống đồng thau 1/2 inch | AA6HFR 13Y802 VS216P-87 / 8 "1 13 / 16 "1 / 2 "€12.26
PARKER L216P-6 núm đồng thau 3/8 inch | AA8PLR 19H202 L216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€14.42
PARKER L216P-8-6 Hex Nippl Brass 1/2 inch x 3/8 inch | AE4HKX 5KNF8 L216P-8-67 / 8 "1.62 "1 / 2 "x 3 / 8"€12.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER VS216P-12 Hex Núm đồng thau 3/4 inch Ống
€19.48 /đơn vị