Parker Vs1204p-8 | Khuỷu tay nam 90 độ Ống đồng 1/2 inch | 13y838 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER VS1204P-8 Nam cút 90 độ Ống 1/2 inch bằng đồng | AA6HHF 13Y838

PARKER VS1204P-8 Ống khuỷu tay nam 90 độ bằng đồng thau 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6HHF phần: VS1204P-8Tham chiếu chéo: 13Y838
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
€11.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Chiều dài1 13 / 32 "
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
PARKER VS1204P-2 Nam cút 90 độ Ống 1/8 inch | AA6HHC 13Y835 VS1204P-2-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€6.52
PARKER VS1204P-4 Nam cút 90 độ Ống 1/4 inch | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 độ đến 250 độ F€6.86
PARKER VS1204P-6 Nam cút 90 độ Ống 3/8 inch bằng đồng | AA6HHE 13Y837 VS1204P-6-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€9.61
PARKER 4-4 ME-B Nam khuỷu tay 90 độ Đồng thau 1/4 inch Mnpt | AA9HRT 1DGG4 4-4 TÔI-B9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-€47.24
PARKER 6-6 ME-B Nam khuỷu tay 90 độ Đồng thau 3/8 inch Mnpt | AA9HRU 1DGG5 6-6 TÔI-B3 / 4 "1.22 "4000 psi3 / 8 "-€58.56
PARKER 8-8 ME-B Nam khuỷu tay 90 độ Đồng thau 1/2 inch Mnpt | AA9HRV 1DGG6 8-8 TÔI-B7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-€85.92
PARKER 2-2 ME-B Khuỷu tay nam 1/8 inch x 1/8 inch 5000 Psi | AF7GWE 20YZ85 2-2 TÔI-B7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€49.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER VS1204P-8 Ống khuỷu tay nam 90 độ bằng đồng thau 1/2 inch
€11.59 /đơn vị