PARKER TL-504-12MP Núm vú, Kích thước thân máy 1/2 inch, Kích thước ren 3/4-14 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Kích thước chủ đề | 3 / 4-14 " |
Loại sợi | Nam |
Loại van | Không được đánh giá |
Sản phẩm | Mô hình | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Ống bên trong Dia. | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-254-4FP | 1 / 4 " | NPTF | - | 1 / 4-18 " | Nữ | €8.59 | RFQ
| |
TL-254-2MP | 1 / 4 " | NPTF | - | 1 / 8-27 " | Nam | €7.56 | RFQ
| |
TL-254-2FP | 1 / 4 " | NPTF | - | 1 / 8-27 " | Nữ | €10.82 | RFQ
| |
TL-254-6HB | 1 / 4 " | Ống hô | 3 / 8 " | - | - | €12.73 | RFQ
| |
TL-254-4MP | 1 / 4 " | NPTF | - | 1 / 4-18 " | Nam | €5.84 | RFQ
| |
TL-504-4HB | 1 / 2 " | Ống hô | 1 / 4 " | - | - | €16.51 | RFQ
| |
TL-504-4MP | 1 / 2 " | NPTF | - | 1 / 4-18 " | Nam | €12.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.