Parker Sst-n8 | Núm vú, Kích thước ren 1-11 1/2 inch, Ss | 31a998 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vú PARKER SST-N8, cỡ ren 1-11 1/2 inch, SS | AC4XWF 31A998

PARKER Núm vú SST-N8, Cỡ ren 1-11 1/2 inch, SS

Trong kho
Khoản mục: AC4XWF phần: SST-N8Tham chiếu chéo: 31A998
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
€178.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thể303 SS
Kích cỡ cơ thể1"
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúc303 SS
Tốc độ dòng50 Gal / phút
Chiều dài2 23 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành1700 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép1700 PSI
Tối đa Áp lực công việc1700 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerSST-N8
Kích thước đường ống NPT1"
Vật liệu con dấuViton
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề1-11 1 / 2 "
Loại sợiNữ
KiểuCoupler nửa nam
Loại vanKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7307290030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épVật liệu cơ thểKích cỡ cơ thểTối đa Áp lực công việcTrao đổi ParkerVật liệu con dấuKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
Núm Vú PARKER BST-N1, Kích Thước 1/8 Inch, Dòng Chảy Cao | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiThau1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "Nữ€7.72
Núm vú PARKER BST-N1M, Kích thước 1/8 inch, Lưu lượng cao | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiThau1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "Nam€7.28
Núm Vú PARKER BST-N2, Kích Thước 1/4 Inch, Dòng Chảy Cao | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiThau1 / 4 "5200 psiBST-N2-1 / 4-18 "Nữ€10.28
Núm vú PARKER BST-N2M, cỡ ren 1/4-18 inch, đồng thau | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiThau1 / 4 "5200 psiBST-N2M-1 / 4-18 "Nam€10.20
Núm Vú PARKER BST-N3, Kích Thước 3/8 Inch, Dòng Chảy Cao | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiThau3 / 8 "2700 psiBST-N3-3 / 8-18 "Nữ€13.10
Núm vú PARKER BST-N3M, Kích thước 3/8 inch, Lưu lượng cao | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiThau3 / 8 "2700 psiBST-N3M-3 / 8-18 "Nam€11.04
Núm Vú PARKER BST-N4, Kích Thước 1/2 Inch, Dòng Chảy Cao | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiThau1 / 2 "2200 psiBST-N4-1 / 2-14 "Nữ€17.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Núm vú SST-N8, Cỡ ren 1-11 1/2 inch, SS
€178.88 /đơn vị