PARKER SM-252-6FP Núm vú, Kích thước 1/4 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1 / 4 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tốc độ dòng | 3 Gal / phút |
Tối đa Áp lực vận hành | 6000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 3 / 8-18 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | con rối |
Mô hình | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Tối đa Áp lực vận hành | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-502-8FP | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / phút | 6000 psi | 1 / 2-14 " | €25.03 | RFQ
|
SM-502-12FP | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / phút | 6000 psi | 3 / 4-14 " | €93.43 | RFQ
|
SM-252-4FP | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / phút | 6000 psi | 1 / 4-18 " | €17.77 | RFQ
|
SM-252-6FO | 1 / 4 " | ORB | 3 Gal / phút | 6000 psi | 9 / 16-18 | €31.27 | RFQ
|
SM-752-12FO | 3 / 4 " | ORB | 28 Gal / phút | 4500 psi | 1 1 / 16-12 " | €64.53 | RFQ
|
SM-752-16FP | 3 / 4 " | NPTF | 28 Gal / phút | 4500 psi | 1-11 1 / 2 " | €66.55 | RFQ
|
SM-752-16FO | 3 / 4 " | ORB | 28 Gal / phút | 4500 psi | 1 5 / 16-12 " | €110.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.