PARKER Khớp nối nhanh SH4-62Y, NPTF 1/2 inch, Đa năng, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nhanh |
Chất liệu bóng | SS |
Vật liệu cơ thể | 303 SS |
Kích cỡ cơ thể | 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tốc độ dòng | 12 Gal / phút |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 5000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 204 độ C |
Tối đa Áp lực công việc | 5000 psi |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -26 độ C |
Vật liệu con dấu | fluorocarbon |
Loại sợi | Nữ |
Áp lực chân không | 27.4 Inch-Hg |
Chất liệu van | 303 SS |
Loại van | con rối |
Mô hình | Max. Sức ép | Chất liệu bóng | Vật liệu cơ thể | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Trao đổi Parker | Vật liệu con dấu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-60 | 1000 psi | SS | Thau | 3000 psi | -40 độ C | -40 độ đến 250 độ F | BH1-60 | Nitrile | €51.32 | |
BH2-60 | 1000 psi | SS | Thau | 3700 psi | -40 độ C | -40 độ đến 250 độ F | BH2-60 | Nitrile | €54.68 | |
BH3-60 | 1000 psi | SS | Thau | 2700 psi | -40 độ C | -40 độ đến 250 độ F | BH3-60 | Nitrile | €71.52 | |
BH4-60 | 1000 psi | SS | Thau | 3500 psi | -40 độ C | -40 độ đến 250 độ F | BH4-60 | Nitrile | €107.60 | |
BH6-60 | 1000 psi | SS | Thau | 2200 psi | -40 độ C | -40 độ đến 250 độ F | BH6-60 | Nitrile | €179.29 | |
BH8-60 | 1000 psi | SS | Thau | 1500 PSI | -40 độ C | -40 độ đến 250 độ F | BH8-60 | Nitrile | €292.73 | |
H1-62 | 5000 psi | Thép | Thép | 5000 psi | -40 độ C | -40 độ đến 250 độ F | H1-62 | Nitrile | €47.92 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.