Thân khớp nối thủy lực Parker Sh2-63, 3 Gpm | 31a898 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân khớp nối thủy lực PARKER SH2-63, Thép không gỉ, Tốc độ dòng chảy 3 gpm, 2000 psi | AC4XQY 31A898

PARKER Thân khớp nối thủy lực SH2-63, Thép không gỉ, Tốc độ dòng chảy 3 gpm, 2000 psi

Trong kho
Khoản mục: AC4XQY phần: SH2-63Tham chiếu chéo: 31A898
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
€55.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thể303 SS
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúc303 SS
Tốc độ dòng3 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép2000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerSH2-63
Kích thước đường ống NPT1 / 4 "
Vật liệu con dấuBuna-N
Tắt máyKép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề1 / 4 "-18
KiểuCoupler nửa nam
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8481803090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khớp nối nhanh Parker Series 60 lý tưởng cho các ứng dụng thủy lực liên quan đến việc nối/ngắt ống thường xuyên
  • Có tay áo và núm cứng, ngoài van bịt kín để bịt kín bong bóng
  • Cơ chế khóa bi bền đảm bảo kết nối đáng tin cậy mỗi lần
  • Đi kèm với các quả cầu khóa bằng thép không gỉ và vòng chữ O kép để tăng thêm độ bền
  • Thiết kế con dấu độc đáo cung cấp niêm phong đáng tin cậy để chịu áp lực cao

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épVật liệu mangVật liệu cơ thểNhiệt độ hoạt động. Phạm viTrao đổi ParkerVật liệu con dấuKích thước chủ đềKích cỡ cơ thểGiá cả
PARKER BH1-61 Bộ ghép thủy lực Nam 1/8 In | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€25.13
PARKER BH2-61 Khớp nối thủy lực Nam 1/4 In | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€27.39
Bộ ghép thủy lực PARKER BH3-61 Nam 3/8 In | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€32.68
PARKER BH4-61 Khớp nối thủy lực Nam 1/2 In | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€44.22
PARKER BH6-61 Khớp nối thủy lực Nam 3/4 In | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 Khớp nối thủy lực Nam 1 In | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€115.13
Bộ ghép thủy lực PARKER H1-63 Nam 1/8 In | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiThép không gỉThép-40 độ đến 250 độ FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€17.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Thân khớp nối thủy lực SH2-63, Thép không gỉ, Tốc độ dòng chảy 3 gpm, 2000 psi
€55.39 /đơn vị