Parker Ri1/2edx3/871 | Đầu nối cổng, Kích thước G 1/2 A, Loại cắn, Ss | 30wa74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối cổng PARKER RI1/2EDX3/871, Kích thước G 1/2 A, Loại cắn, SS | AF9YYK 30WA74

PARKER Đầu nối cổng RI1/2EDX3/871, Kích thước G 1/2 A, Loại cắn, SS

Trong kho
Khoản mục: AF9YYK phần: RI1 / 2EDX3 / 871Tham chiếu chéo: 30WA74
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
€111.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm phù hợp
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước kết nốiG 1/2 MỘT
Kiểu kết nốiLoại vết cắn mềm
Kích thước hex1-1 / 16 "
Tối đa Áp lực vận hành2321-5802 PSI
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.Thép 250 độ C, 400 độ C SS
Max. Sức ép5800 psi
Tối đa Áp suất hơi5800 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ C thép, -60 độ C SS
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.1-1 / 6 "
Kích thước đường ống1 / 2 "x 3 / 8"
Hình dạngBộ giảm / mở rộng luồng
Phong cáchNam BSPP thread-ED-seal
Nhiệt độ. Phạm vi30 độ đến 250 độ F
Ống ngoài Dia.6-42 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)6.68
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểKích thước kết nốiKích thước hexMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Đầu nối cổng PARKER RI1/4EDX1/8CF, Kích thước G 1/4 A, Loại cắn, Thép | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 độ đến 250 độ FThép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6G 1/4 MỘT47 / 64 "5800 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€18.02
Đầu nối cổng PARKER RI3/8EDX1/8CF, Kích thước G 3/8 A, Loại cắn, Thép | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 độ đến 250 độ FThép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6G 3/8 MỘT55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€73.00
Đầu nối cổng PARKER RI3/8EDX1/4CF, Kích thước G 3/8 A, Loại cắn, Thép | AC7ZPQ 39A329 RI3 / 8EDX1 / 4CF-30 độ đến 250 độ FThép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6G 3/8 MỘT55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€16.21
Đầu nối cổng PARKER RI1/2EDX1/4CF, Kích thước G 1/2 A, Loại cắn, Thép | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 độ đến 250 độ FThép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6G 1/2 MỘT1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 1 / 4"€13.20
Đầu nối cổng PARKER RI1/2EDX3/8CF, Kích thước G 1/2 A, Loại cắn, Thép | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 độ đến 250 độ FThép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6G 1/2 MỘT1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 3 / 8"€18.39
Đầu nối cổng PARKER RI3/4EDX3/8CF, Kích thước G 3/4 A, Loại cắn, Thép | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 độ đến 250 độ FThép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6G 3/4 MỘT1-17 / 64 "4500 psi--3/4 x 3/8 "€28.18
Đầu nối cổng PARKER RI3/4EDX1/2CF, Kích thước G 3/4 A, Loại cắn, Thép | AC7ZPV 39A333 RI3 / 4EDX1 / 2CF-30 độ đến 250 độ FThép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6G 3/4 MỘT1-17 / 64 "4500 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€22.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối cổng RI1/2EDX3/871, Kích thước G 1/2 A, Loại cắn, SS
€111.37 /đơn vị