Parker Rf-254-6mp | Núm vú, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 3/8 -18 Inch, Thép | 30n190 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vú PARKER RF-254-6MP, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 3/8 -18 Inch, Thép | AC4VUQ 30N190

PARKER Núm vú RF-254-6MP, Kích thước thân máy 1/4 inch, Kích thước ren 3/8 -18 inch, thép

Trong kho
Khoản mục: AC4VUQ phần: RF-254-6MPTham chiếu chéo: 30N190

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcMạ kẽm
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổitru-phẳng
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy25 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Kích thước đường ống3 / 8 "
MạZinc
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề3 / 8-18 "
Loại sợiNam
Loại vanKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307995015
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Núm vú RF-254-6MP, Kích thước thân máy 1/4 inch, Kích thước ren 3/8 -18 inch, thép
€1.48 /đơn vị