Parker Rc01c-002 | Khớp nối, 500 Psig | 1uxt4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối PARKER RC01C-002, 500 Psig | AB3QYA 1UXT4

PARKER Khớp nối RC01C-002, 500 Psig

Trong kho
Khoản mục: AB3QYA phần: RC01C-002Tham chiếu chéo: 1UXT4
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
€135.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Áp lực nổ2500 psi
Kết nốiCổng bên 14mm Nữ
Kích thước kết nốiCổng bên 14mm Nữ
Kết nối đầu vàoM14x1.5-6H
Chiều dài1.89 "
Tối đa Áp lực vận hành500 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ C
Kết nối đầu ra13 mm
Bên ngoài Dia.1.31 "
Sản phẩm. Sự miêu tảBộ ghép nối nhanh với cổng bên nữ và núm điều khiển màu xanh
KiểuMặt thấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481803090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cung cấp khả năng ngắt kết nối tự niêm phong để duy trì sự đưa vào của không khí và thất thoát chất lỏng
  • Kết cấu bằng đồng thau cung cấp khả năng chống ăn mòn và con dấu kim loại ngăn ngừa mất mát
  • Bao gồm màng ngăn để cung cấp đường dẫn dòng chảy cao và giảm áp suất thấp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước kết nốiKết nối đầu vàoChiều dàiKết nối đầu raSản phẩm. Sự miêu tảKiểuGiá cả
Khớp nối PARKER RC01C-003, 500 Psig | AB3QYB 1UXT5 RC01C-003Cổng bên 14mm NữCổng bên 14mm NữM14x1.5-6H1.87 "16 mmBộ ghép nối nhanh với cổng bên nữ và núm điều khiển màu đỏMặt cao€141.46
Khớp nối PARKER RC01C-011, 500 Psig | AB4PYB 1ZRJ8 RC01C-011Cổng nam 7 / 16-207/16 "-20 Cổng phía Nam7/16 "Nam1.89 "13 mmBộ ghép nối nhanh với Cổng phía nam và Núm điều khiển màu xanhMặt thấp€111.05
Khớp nối PARKER RC01C-012, 500 Psig | AB4PYC 1ZRJ9 RC01C-012Cổng nam 7 / 16-207/16 "-20 Cổng phía Nam7/16 "Nam1.87 "16 mmBộ ghép nối nhanh với Cổng phía nam và Núm điều khiển màu đỏMặt cao€125.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối RC01C-002, 500 Psig
€135.80 /đơn vị