Parker Ra68 40n04 | Giá đỡ thả, Đường kính ngoài ống 1-1/2 inch | 4jmg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ PARKER RA68 40N04, Đường kính ngoài ống 1-1/2 inch | AD8ENM 4JMG1

PARKER Giá đỡ thả RA68 40N04, Đường kính ngoài ống 1-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8ENM phần: RA68 40N04Tham chiếu chéo: 4JMG1
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
€96.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDấu ngoặc
MàuĐen
Kích thước phù hợp1 / 2 "
Đối với ống OD 140mm
Vật chấtPolyamide
Tối đa Áp lực vận hành232 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.46.1 độ C
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-20 độ C
Ống anh.1-1 / 2 "
Phong cáchGiá đỡ đơn giản NPT có ren nữ
Kích thước chủ đềrap: 1/2
KiểuGiá đỡ đơn giản có ren
UPC0094706264279

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3917400090
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng anh.Phong cáchKiểuGiá cả
PARKER 6662 40 25 Giá đỡ thả, Đường kính ngoài ống 1-1/2 inch | AD8ENJ 4JMF7 6662 40 251-1 / 2 "Khung lắp ráp nhanhDấu ngoặc nhọn€134.99
PARKER RA69 40 25 Giá đỡ thả, Đường kính ngoài ống 1-1/2 inch | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "Giá đỡ giảm đơn giảnGiá đỡ giảm đơn giản€100.49
PARKER 6663 40 22 Giá đỡ thả, Đường kính ngoài ống 1-1/2 inch | AD8ENL 4JMF9 6663 40 221-1 / 2 "Giá đỡ lắp ráp nhanh NPT có ren nữGiá đỡ thả ren€116.69
PARKER 6662 25 00 Giá đỡ thả, Đường kính ngoài ống 1 inch | AD8EPC 4JMH7 6662 25 001"Khung lắp ráp nhanhDấu ngoặc nhọn€91.31
PARKER 6662 25 17 Giá đỡ thả, Đường kính ngoài ống 1 inch | AD8EPD 4JMH8 6662 25 171"Khung lắp ráp nhanhDấu ngoặc nhọn€77.53
PARKER RA69 25 17 Giá đỡ thả, Đường kính ngoài ống 1 inch | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Giá đỡ giảm đơn giảnGiá đỡ giảm đơn giản€66.69
PARKER 6663 25 22 Giá đỡ thả, Đường kính ngoài ống 1 inch | AD8EPF 4JMJ1 6663 25 221"Giá đỡ lắp ráp nhanh NPT có ren nữGiá đỡ thả ren€90.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Giá đỡ thả RA68 40N04, Đường kính ngoài ống 1-1/2 inch
€96.22 /đơn vị