Parker R38e145m | Van Điện Từ Làm Lạnh Đồng Odf | 35ml17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER R38E145M Van điện từ làm lạnh bằng đồng thau ODF | AH4VPE 35ML17

PARKER Van điện từ lạnh R38E145M Đồng thau ODF

Trong kho
Khoản mục: AH4VPE phần: R38E145MTham chiếu chéo: 35ML17
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
€346.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ làm lạnh
Tuân thủ của đại lýUL, CSA, CE
Loại cơ thểThau
Kết nốiODF
Loại / Kích thước kết nốiMồ hôi 5/8
Vật liệu đệmKim loại tráng tổng hợp
Hải cảng7/16
R-134A Tấn dòng chất lỏng @ 5 PSI12
Áp suất làm việc an toàn (PSI)650
KiểuThông thường đóng
UPC687472489887

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • R-134A Dòng hút Tấn @ 40 Độ. (F): 1
  • R-410A Tấn dòng chất lỏng @ 5 PSI: 19.2
  • R-410A Dòng hút Tấn @ 40 Độ. (F): 1.56

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủ của đại lýLoại / Kích thước kết nốiHải cảngGiá cả
Van điện từ làm lạnh PARKER R16E32 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09 R16E32UL, CSA, CEMồ hôi 1/47/64€134.03
PARKER R56E4313M Van điện từ làm lạnh Mồ hôi 1-5 / 8 Inch | AH7BDV 36PR82 R56E4313MUL, CSAMồ hôi 1-5 / 81-5/16€1,079.64
PARKER R56E4317M Van điện từ làm lạnh Mồ hôi 2-1 / 8 Inch | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSAMồ hôi 2-1 / 81-5/16€1,054.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van điện từ lạnh R38E145M Đồng thau ODF
€346.24 /đơn vị