Van màng khí nén Parker Pv-10-1144-02 | 5wrg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van màng khí nén PARKER PV-10-1144-02, hai chiều, FNPT, 80 psi | AE7BQG 5WRG5

PARKER PV-10-1144-02 Van màng khí nén, hai chiều, FNPT, 80 psi

Trong kho
Mục: AE7BQG phần: PV-10-1144-02Tham chiếu chéo: 5WRG5
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
€682.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan màng khí nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 150 độ F
Vật liệu cơ thểPFA
Hệ số khối lượng0.6
Kết nốiFNPT
Vật liệu màngPTFE sửa đổi
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi0 độ đến 266 độ F
Chiều dài2.375 "
Max. Sức ép80 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Thiết kế vanThông thường đóng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van hai chiều PV-10 Series được sử dụng cho các hoạt động đóng mở, cũng như kiểm soát dòng chất lỏng trong các dịch vụ bán dẫn, nước, hóa chất mạnh hoặc khí
  • Có màng chắn PTFE được sửa đổi để tăng tính linh hoạt và lỗ 1/4 inch cung cấp khả năng dòng chảy tối đa
  • Lò xo thép không gỉ phủ PVDF để ngăn chặn sự thoát khí ngẫu nhiên

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER PV-10-1144-02 Van màng khí nén, hai chiều, FNPT, 80 psi
€682.26 /đơn vị