vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER PRH081S50 Van giảm áp vận hành thí điểm, 8 gpm | AD7DBH 4DMN1

PARKER PRH081S50 Van giảm áp vận hành thử nghiệm, 8 gpm

Trong kho
Khoản mục: AD7DBH phần: PRH081S50Tham chiếu chéo: 4DMN1
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
€149.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cứu trợ
Loại điều chỉnhĐiều chỉnh vít
Tỷ lệ thoát nước0.15 Gal / phút
Tốc độ dòng8 Gal / phút
Mô-men xoắn cài đặt32-36 lbs-ft
Max. Dòng chảy8 gpm
Tối đa GPM luồng8
Tối đa Áp suất đầu vào5500 psi
Max. Sức ép5000 psi
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)5000 psi
Tối đa Độ nhớt45-2000 SSU
Nhiệt độ hoạt động.-45 độ đến 132 độ C
Phạm vi áp200-5000 PSI
Tốc độ dòng xếp hạng8 giờ chiều
Độ nhạy1910 Mỗi lượt Psi
Chất liệu vanThép
Loại vanGiảm áp suất
Way3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481801050
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoang van (C08-3)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngMax. Dòng chảyTối đa Áp suất đầu vàoLoại vanGiá cả
PARKER RAH081S50 Van giảm áp vận hành thí điểm, 20 gpm | AD7DBF 4DML8 RAH081S5020 Gal / phút20 gpm5000 psiCứu trợ do thí điểm vận hành€118.41
PARKER RAH101S50 Van giảm áp vận hành thí điểm, 30gpm | AD9PYF 4UA86 RAH101S5030 Gal / phút30 gpm5000 psiCứu trợ do thí điểm vận hành€132.00
Van giảm áp PARKER RV01A1N010, Kích thước 1/4 inch | BT4WXL RV01A1N010----€44.25
RFQ
Van giảm áp PARKER RV01A1N020, Kích thước 1/4 inch | BT4WXQ RV01A1N020----€44.25
RFQ
Van giảm áp PARKER RV01A1N015, Kích thước 1/4 inch | BT4WXT RV01A1N015----€44.25
RFQ
Van giảm áp PARKER RV01A1N025, Kích thước 1/4 inch | BT4WXW RV01A1N025----€44.25
RFQ
Van giảm áp PARKER RV01A1N035, Kích thước 1/4 inch | BT4WXX RV01A1N035----€44.25
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER PRH081S50 Van giảm áp vận hành thử nghiệm, 8 gpm
€149.90 /đơn vị