Parker Pkc-1-120/240 | Cuộn dây van điện từ 120/240vac 10v | 35ml18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER PKC-1-120 / 240 Cuộn dây van điện từ 120 / 240VAC 10V | AH4VPF 35ML18

PARKER PKC-1-120/240 Cuộn Van Điện Từ 120/240VAC 10V

Trong kho
Khoản mục: AH4VPF phần: PKC-1-120 / 240Tham chiếu chéo: 35ML18
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
€158.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn dây điện từ
Bao vây cuộnHộp nối mục đích chung
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Hz50/60
NEMA Đánh giá1
UPC687472190042
điện áp120 / 240 VAC
Watts10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm van điện từ: Cuộn dây van điện từ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBao vây cuộnĐánh giá hiện tạiĐiện áp đầu vàoSức đề khángđiện ápWattsGiá cả
PARKER PKC-1-24 Cuộn dây van điện từ 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Hộp nối mục đích chung với các chốt kép 1/2 "---24 VAC10€118.89
PARKER PKC-1-120 Cuộn dây van điện từ 120 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Hộp nối mục đích chung với các chốt kép 1/2 "---120 / 240 VAC10€115.75
PARKER PKC-1-208 / 240 Cuộn dây van điện từ 208 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Hộp nối mục đích chung với các chốt kép 1/2 "---208 / 240 VAC10€118.89
PARKER PKC-2-24 Cuộn dây van điện từ 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Hộp nối mục đích chung với các chốt kép 1/2 "---24 VAC15€135.21
PARKER PKC-2-120 Cuộn dây van điện từ 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Hộp nối mục đích chung với các chốt kép 1/2 "---120 VAC15€130.12
PARKER PKC-2-208 / 240 Cuộn dây van điện từ 208 / 240v 60 / 50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Hộp nối mục đích chung với các chốt kép 1/2 "---208 / 240 VAC15€132.83
PARKER CCP012L Super Coil, Kích thước 1/2 inch, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 ĐCSTQ012L-Các 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€53.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER PKC-1-120/240 Cuộn Van Điện Từ 120/240VAC 10V
€158.25 /đơn vị