PARKER Núm vú PD363, Kích thước thân 1/8 inch, Kích thước ren 3/8 -18 inch, thép
Khoản mục: BX4ZGM
Mẫu: PD363
€24.44 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1 / 8 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tốc độ dòng | 0.8 Gal / phút |
Tối đa Áp lực vận hành | 6000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 6000 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 3 / 8-18 " |
Loại sợi | Nam |
Loại van | Không tràn |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu kết nối | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD343 | NPTF | 1 / 4-18 " | Nam | - | €13.13 | RFQ
| |
PD323 | NPTF | 1 / 8-27 " | Nam | - | €22.01 | RFQ
| |
PD351 | UNF | 1 / 2-20 | Nam | - | €17.98 | RFQ
| |
PD38BTL | con dấu-Lok | - | - | 1 / 2 " | €23.31 | RFQ
| |
PD341 | UNF | 7 / 16-20 | Nam | - | €23.71 | RFQ
| |
PD322 | NPTF | 1 / 8-27 " | Nữ | - | €22.24 | RFQ
| |
PD310BTL | con dấu-Lok | - | - | 5 / 8 " | €29.04 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.