PARKER Khớp nối nhanh PD260, Kích thước 1/8 inch, Đẩy để kết nối
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nhanh |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1 / 8 " |
Kiểu kết nối | UNF |
Tốc độ dòng | 0.8 Gal / phút |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 6000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 9 / 16-18 |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Không tràn |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.