Parker Pc316v | Khớp nối nhanh, Kích thước 3/8 inch, Chất làm mát khuôn | 48c257 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp Nối Nhanh PARKER PC316V, Kích Thước 3/8 Inch, Nước Làm Mát Khuôn | AG6UDL 48C257

PARKER Khớp Nối Nhanh PC316V, Kích Thước 3/8 Inch, Chất Làm Mát Khuôn

Trong kho
Khoản mục: AG6UDL phần: PC316VTham chiếu chéo: 48C257
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
€58.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiỐng barb, 90 độ
Tốc độ dòng6 Gal / phút
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Loại khóaKhóa bóng
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành200 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.400 độ F
Max. Sức ép200 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-15 độ F
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
MạKẽm trên tay áo
Vật liệu con dấuSilicone-Fluorocacbon
Loại con dấuVan hình ống
Tắt máycon rối tắt
Chất liệu tay áoThép
Phong cáchcon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481801095

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại con dấuKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiPhong cáchTốc độ dòngỐng bên trong Dia.MụcTối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Giá cả
Khớp Nối Nhanh PARKER PC204, Kích Thước 1/4 Inch, Nước Làm Mát Khuôn | AG6UAY 48C194 PC204Giao thức1 / 4 "Ống hôKhông được đánh giá3 Gal / phút1 / 4 "Khớp nối nhanh-20 độ F€29.23
Khớp Nối Nhanh PARKER PC204-BP, Kích Thước 1/4 Inch, Nước Làm Mát Khuôn | AG6UAZ 48C195 PC204-BPGiao thức1 / 4 "Đẩy Lok Hose BarbKhông được đánh giá3 Gal / phút1 / 4 "Khớp nối nhanh-20 độ F€38.23
Khớp Nối Nhanh PARKER PC206, Kích Thước 1/4 Inch, Nước Làm Mát Khuôn | AG6UBA 48C196 PC206Giao thức1 / 4 "Ống hôKhông được đánh giá3 Gal / phút3 / 8 "Khớp nối nhanh-20 độ F€25.07
Khớp Nối Nhanh PARKER PC214, Kích Thước 1/4 Inch, Nước Làm Mát Khuôn, 200 Psi | AG6UBB 48C197 PC214Giao thức1 / 4 "Ống barb, 90 độKhông được đánh giá3 Gal / phút1 / 4 "Khớp nối nhanh-20 độ F€30.38
Khớp Nối Nhanh PARKER PC216, Kích Thước 1/4 Inch, Nước Làm Mát Khuôn | AG6UBC 48C198 PC216Giao thức1 / 4 "Ống barb, 90 độKhông được đánh giá3 Gal / phút3 / 8 "Khớp nối nhanh-20 độ F€32.01
Khớp Nối Nhanh PARKER PC216-BP, Kích Thước 1/4 Inch, Nước Làm Mát Khuôn | AG6UBD 48C199 PC216-BPGiao thức1 / 4 "Đẩy Lok Hose Barb, 90 độKhông được đánh giá3 Gal / phút3 / 8 "Khớp nối nhanh-20 độ F€40.33
Khớp Nối Nhanh PARKER PC306, Kích Thước 3/8 Inch, Nước Làm Mát Khuôn | AG6UBE 48C201 PC306Giao thức3 / 8 "Ống hôKhông được đánh giá6 Gal / phút3 / 8 "Khớp nối nhanh-20 độ F€34.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp Nối Nhanh PC316V, Kích Thước 3/8 Inch, Chất Làm Mát Khuôn
€58.42 /đơn vị