PARKER PBH-371-4FP Quick Coupling, 3/8 Inch NPTF, Polyamide
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nhanh |
Vật liệu cơ thể | Polyamide |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 8 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Loại khóa | Ngón tay khóa polyacetate |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 160 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | 0 độ F |
Mạ | Cổng thép mạ kẽm kết thúc |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-18 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Hình ống |
Sản phẩm | Mô hình | Kích cỡ cơ thể | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PBH-371-6FP | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | Nữ | €63.06 | RFQ
| |
PBH-251-6FP | 1 / 4 " | 3 / 8-18 " | Nữ | €45.26 | RFQ
| |
PBH-251-4FP | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | Nữ | €39.77 | RFQ
| |
PBH-251-4MP | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | Nam | €42.67 | RFQ
| |
PBH-251-6MP | 1 / 4 " | 3 / 8-18 " | Nam | €41.29 | RFQ
| |
PBS-251-4FP | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | Nữ | €51.66 | RFQ
| |
PBH-371-6MP | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | Nam | €80.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.