vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER PAB200-10FE-DO Hộp lọc xếp nếp được xếp hạng tuyệt đối | AD8ZYN 4NVK1

PARKER PAB200-10FE-DO Hộp lọc xếp li được xếp hạng tuyệt đối

Trong kho
Khoản mục: AD8ZYN phần: PAB200-10FE-DOTham chiếu chéo: 4NVK1
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
€168.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp lọc xếp nếp xếp ly tuyệt đối
Bộ lọc truyền thôngpolypropylene
Tốc độ dòng10 gpm
Chiều cao10 "
Bên trong Dia.1-1 / 16 "
Max. Sức ép35 psi
Tối đa Nhiệt độ.160 độ F
Micron20
Bên ngoài Dia.2-11 / 16 "
GiảmHạt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)37.85
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Tốc độ dòngChiều caoBên trong Dia.MụcMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Micronpkg. Số lượngGiá cả
PARKER AVS5M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 5 Micron - Gói 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Bộ lọc thổi tan chảy35 psi140 độ F56€63.96
Hộp mực thổi tan chảy PARKER AVS10M10 5 Gpm 10 Micron - Gói 6 | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Bộ lọc thổi tan chảy35 psi140 độ F106€60.78
Hộp mực thổi tan chảy PARKER AVS20M10 5 Gpm 20 Micron - Gói 6 | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Bộ lọc thổi tan chảy35 psi140 độ F206€60.78
PARKER AVS30M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 30 Micron - Gói 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Bộ lọc thổi tan chảy35 psi140 độ F306€61.25
PARKER AVS75M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 75 Micron - Gói 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Bộ lọc thổi tan chảy35 psi140 độ F756€57.79
PARKER AVS5M20 Melt Blown Cartridge 10 Gpm 5 Micron - Gói 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Bộ lọc thổi tan chảy35 psi140 độ F56€129.99
Hộp mực thổi tan chảy PARKER AVS10M20 10 Gpm 10 Micron - Gói 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Bộ lọc thổi tan chảy35 psi140 độ F106€124.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER PAB200-10FE-DO Hộp lọc xếp li được xếp hạng tuyệt đối
€168.63 /đơn vị