Parker P-2-p | Lắp ống, cỡ ren 1/8 inch | 3tjp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lắp ống PARKER P-2-P, cỡ ren 1/8 inch | AD2QFG 3TJP5

PARKER Khớp nối ống P-2-P, Kích thước ren 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2QFG phần: P-2-PTham chiếu chéo: 3TJP5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€24.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Kết nốiNPT
đường kính1 / 2 "
Loại phù hợpPhích cắm
Kích thước hex1 / 2 "
Chiều dài0.84 "
Vật chấtPFA
Kích thước đường ống1 / 8 "
Sức ép125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 đến 350F
Kích thước chủ đềrap: 1/8
Loại sợiMNPT
Kích thước ống1 / 8 "
Vật liệu ướtPFA

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềđường kínhLoại phù hợpLoại sợiKích thước ốngKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
Lắp ống PARKER P-12-P, cỡ ren 3/4 inch | AD2QFE 3TJP3 P-12-Prap: 3/41 3 / 16 "Phích cắmMNPT3 / 4 "1-3 / 16 "0.94 "3 / 4 "€48.39
Lắp ống PARKER P-16-P, cỡ ren 1 inch | AD2QFF 3TJP4 P-16-Pđọc rap: 11 7 / 16 "Phích cắmMNPT1"1-7 / 16 "1.11 "1"€51.37
Lắp ống PARKER P-6-P, cỡ ren 3/8 inch | AD2QFJ 3TJP7 P-6-Prap: 3/813 / 16 "Phích cắmMNPT3 / 8 "13 / 16 "0.84 "3 / 8 "€27.79
Lắp ống PARKER P-8-P, cỡ ren 1/2 inch | AD2QFK 3TJP8 P-8-Prap: 1/215 / 16 "Phích cắmMNPT1 / 2 "15 / 16 "0.94 "1 / 2 "€37.03
Lắp ống PARKER PB-128-P, Kích thước ren 3/4 X 1/2 Inch | AD2QFL 3TJR2 PB-128-Prap: 3/4 X 1/21 3 / 16 "BushingFNPT x MNPT3/4 x 1/2 "1-3 / 16 "1.63 "3/4 x 1/2 "€205.24
Lắp ống PARKER PB-44-P, Kích thước ren 1/4 X 1/4 Inch | AD2QFM 3TJR7 PB-44-Prap: 1/4 X 1/43 / 4 "BushingFNPT x MNPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "€55.31
Lắp ống PARKER PB-48-P, Kích thước ren 1/4 X 1/2 Inch | AD2QFN 3TJR9 PB-48-Prap: 1/4 X 1/215 / 16 "BushingFNPT x MNPT1/4 x 1/2 "15 / 16 "1.5 "1/4 x 1/2 "€57.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối ống P-2-P, Kích thước ren 1/8 inch
€24.66 /đơn vị