Parker N3757904553 | Van điều khiển không khí điện từ 3/4 inch 120vac | 3fel7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER N3757904553 Van điều khiển không khí điện từ 3/4 Inch 120vac | AC9AVN 3FEL7

PARKER N3757904553 Van điều khiển không khí điện từ 3/4 inch 120vac

Trong kho
Khoản mục: AC9AVN Kiểu mẫu: N3757904553Tham chiếu chéo: 3FEL7
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
€973.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Spring
Loại van khí3 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 125 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Hệ số khối lượng9.3
Kết nối điệnCắm vào
Phân loại NEMANEMA 4
Thường mở / Thường đóngThông thường mở
Chiều cao tổng thể8.75 "
Chiều dài tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể4.5 "
Ghi đè lênHướng dẫn sử dụng không khóa
Kích thước cổng thí điểm1 "x 1" NPT
Kích thước đường ống3 / 4 "
Phạm vi áp20 đến 140 psi
Công nghệ chuyển đổiChậm
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481200060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tiêu thụNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viHệ số khối lượngPhạm vi ápđiện ápKết nối điệnChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
PARKER B3G0BB553C Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 độ đến 120 độ F0.7520 đến 145 psi120 VACDIN nam 15mm, 3 chân1.5 "4"€243.65
PARKER B5G1BB553C Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 độ đến 120 độ F1.420 đến 145 psi120 VACDIN nam 15mm, 3 chân2.5 "5.25 "€284.33
PARKER B6V2BB553A Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 độ đến 120 độ F2.720 đến 145 psi120 VACDIN nam 15mm, 3 chân2.5 "5.5 "€408.45
PARKER B7V3BB553A Van điều khiển không khí điện từ 1/2 Inch 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 độ đến 120 độ F5.935 đến 145 psi120 VACDIN nam 15mm, 3 chân3"8"€626.64
PARKER B8V4BB553A Van điều khiển không khí điện từ 3/4 Inch 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 độ đến 120 độ F735 đến 145 psi120 VACDIN nam 15mm, 3 chân3"8"€720.21
PARKER B3G0BB549C Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 độ đến 120 độ F0.7520 đến 145 psi24 VDCDIN nam 15mm, 3 chân1.5 "4"€246.15
PARKER B5G1BB549C Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 độ đến 120 độ F1.420 đến 145 psi24 VDCDIN nam 15mm, 3 chân2.5 "5.25 "€284.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER N3757904553 Van điều khiển không khí điện từ 3/4 inch 120vac
€973.97 /đơn vị