Parker N35441091 | Van Air Pilot Đầu vào 3 chiều 1 1/2 inch | 3fen7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER N35441091 Van Air Pilot 3 Chiều 1 1/2 Inch Inch | AC9AWH 3FEN7

PARKER N35441091 Van Air Pilot 3 Way 1 1/2 Inch Đầu vào

Trong kho
Khoản mục: AC9AWH Kiểu mẫu: N35441091Tham chiếu chéo: 3FEN7
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
€398.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thí điểm không khí
Bộ truyền động / Trở lạiPhi công hàng không / Máy bay khứ hồi
Hệ số khối lượng3.80
Cv3.8
Chiều cao4.78 "
Chiều dài3.06 "
Tối đa Vận hành PSI140
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)0 để 125
Số vị trí2
Số cách3
Kích thước cổng thí điểm NPT (In.)1/4
Áp suất thí điểm25
Kích thước cổng1/2 đầu vào, 1/2 xả
KiểuThông thường đóng
Sử dụngỨng dụng khí nén chung
Khoảng chân khôngThí điểm bên ngoài
Chiều rộng3.31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481200080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van điều khiển không khí thí điểm Sê-ri N phù hợp cho các hoạt động khí nén trong các nhà máy thép, xưởng đúc và nhà máy đúc & dập ô tô
  • Poppet hành trình ngắn cung cấp tốc độ phản hồi dòng chảy cao và nhanh hơn
  • Kết cấu nhôm đúc có khả năng chịu được các điều kiện công nghiệp khắc nghiệt và con dấu nitrile giúp vận hành không rò rỉ
  • CE đã được phê duyệt và thiết kế theo tiêu chuẩn NEMA 4

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngChiều caoChiều dàiKích thước cổngKiểuChiều rộngGiá cả
PARKER N35431091 Van Air Pilot 3 Chiều 3/8 Inch Inch | AC9AWG 3FEN6 Sự Kiện N354310913.604.78 "3.06 "3/8 đầu vào, 1/2 xảThông thường đóng3.31 "€373.89
PARKER N35461091 Van điều khiển không khí thí điểm, 3 chiều / 2 vị trí, Kích thước cổng van 3/4 inch | AC9AWJ 3FEN8 Sự Kiện N354610919.305.56 "4.07 "3/4 đầu vào, 1 ống xảThông thường đóng4.38 "€572.68
PARKER N35471091 Van điều khiển không khí thí điểm, cửa vào 3 chiều, 1 inch, thí điểm bên ngoài | AC9AWK 3FEN9 Sự Kiện N354710919.305.56 "4.07 "1 đầu vào, 1-1 / 4 ống xảThông thường đóng4.38 "€572.68
PARKER N36481091 Van Air Pilot 3 Chiều 1 1/4 Inch Inch | AC9AWL 3FEP1 Sự Kiện N3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 cửa vào, 1-1 / 2 ống xảThông thường đóng6.13 "€1,047.98
PARKER N36491091 Van Air Pilot 3 Chiều 1 1/2 Inch Inch | AC9AWM 3FEP2 Sự Kiện N3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 cửa vào, 1-1 / 2 ống xảThông thường đóng6.13 "€1,102.00
PARKER N37431091 Van điều khiển không khí thí điểm, đầu vào 3 chiều, 3/8 inch, thí điểm bên ngoài | AC9AWP 3FEP4 Sự Kiện N374310913.604.78 "3.06 "3/8 đầu vào, 1/2 xảThông thường mở3.31 "€404.41
PARKER N37441091 Van Air Pilot 3 Chiều 1/2 Inch Inch | AC9AWQ 3FEP5 Sự Kiện N374410913.804.78 "3.06 "1/2 đầu vào, 1/2 xảThông thường mở3.31 "€404.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER N35441091 Van Air Pilot 3 Way 1 1/2 Inch Đầu vào
€398.75 /đơn vị