Parker Mv-13-163 | Van kim, Kích thước cổng 3/8 inch | 5wrl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van kim PARKER MV-13-163, Kích thước cổng 3/8 inch | AE7BQT 5WRL1

PARKER Van kim MV-13-163, Kích thước cổng 3/8 inch

Trong kho
Mục: AE7BQT phần: MV-13-163Tham chiếu chéo: 5WRL1
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
€423.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kim
Vật liệu cơ thểLàm ướt: PFA, PTFE; Không ướt: PFA, ETFE, PVDF
Kết nốiNén
Phong cách phù hợpSảnh
Kiểm soát lưu lượngSảnh
Xử lý vật liệuPFA
Kích thước cổng vào3/8 "Vách ngăn
Chiều dài3 19 / 64 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường100 độ C
Max. Dòng chảy4.60 gpm
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.130 độ C
Tối đa Chiều cao3 53 / 64 "
Max. Sức ép100 psi
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.17 độ C
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.17 độ C
Chất liệu hạtPFA
Cổng ra3/8 "Vách ngăn
Mức áp suất100 PSIG
Vật liệu con dấuPFA
Loại thânPFA
Nhiệt độ Xếp hạngMôi trường xung quanh: 0 độ đến 212 độ F; Chất lỏng: 0 độ đến 266 độ F
Kích thước ống3 / 8 "
Vật liệu ướtPFA, PTFE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước cổng vàoChiều dàiMax. Dòng chảyKích thước ốngGiá cả
Van kim PARKER MV-13-104, Kích thước cổng 1/4 inch | AE7BQQ 5WRK6 MV-13-104Bùng phát1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-€423.20
Van kim PARKER MV-13-166, Kích thước cổng 1/2 inch | AE7BQU 5WRL2 MV-13-166Nén1/2 "Vách ngăn3 23 / 32 "4.60 gpm1 / 2 "€465.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van kim MV-13-163, Kích thước cổng 3/8 inch
€423.79 /đơn vị