Parker Mv-10-1044-10 | Van màng 2 chiều 1/4 Inch Fnpt | 5upv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van Màng PARKER MV-10-1044-10 2 chiều 1/4 Inch Fnpt | AE6QYZ 5UPV4

PARKER MV-10-1044-10 Màng Van Fnpt 2 chiều 1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6QYZ phần: MV-10-1044-10Tham chiếu chéo: 5UPV4
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
€632.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan màng
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 150 độ F
Vật liệu cơ thểLàm ướt: PFA, PTFE sửa đổi; Không thấm ướt: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF Coated SS Springs
Hệ số khối lượng0.6
Kết nốiFNPT
Vật liệu màngPTFE sửa đổi
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi0 độ đến 266 độ F
Chiều dài2.375 "
Max. Sức ép80 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcThiết kế vanGiá cả
Màng ngăn thủ công PARKER MV-10-1344-10, Kích thước cổng 1/4 FNPT | AE6QZA 5UPV5 MV-10-1344-10Cơ hoànhĐường 3€757.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER MV-10-1044-10 Màng Van Fnpt 2 chiều 1/4 Inch
€632.00 /đơn vị