Parker M05435448 | Núm Van Tay 3/8 Npt 4 Chiều | 3fej1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER M05435448 Núm van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AUM 3FEJ1

PARKER M05435448 Núm van thủ công 3/8 Npt 4 chiều

Trong kho
Khoản mục: AC9AUM phần: M05435448Tham chiếu chéo: 3FEJ1
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
€1,015.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiKnob / Detent
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Hệ số khối lượng3.4
Kết nốiNPT
Max. Sức ép225 psi
Chiều cao tổng thể2.25 "
Chiều dài tổng thể9.25 "
Chiều rộng tổng thể2.5 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-15 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8482200080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểBộ truyền động / Trở lạiVật liệu cơ thểKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viQuản lý rừng cộng đồngHệ số khối lượngMax. Sức épGiá cả
PARKER 422CT021K Bàn đạp chân van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHM 3FDF7 422CT021K2.25 "Bàn đạp chân / Mùa xuânNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-2.9150 psi€744.49
PARKER 422CS021K Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHN 3FDG1 422CS021K1.25 "Lever / SpringNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-2.9150 psi€595.40
PARKER 422CS021W Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHP 3FDG2 422CS021W1.25 "Lever / DetentNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-2.9150 psi€617.35
PARKER 422CR021K Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHQ 3FDG3 422CR021K2.25 "Lever / SpringNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-2.9150 psi€637.86
PARKER 422CR021W Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHR 3FDG4 422CR021W2.25 "Lever / DetentNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-2.9150 psi€654.24
PARKER 410811000 Van tay chuyển đổi 1/8 Npt 4 chiều | AC9ANW 3FDZ4 4108110001 / 2 "Chuyển đổi / Mùa xuânNhôm1 / 8 "32 độ đến 175 độ F-0.2150 psi€291.38
PARKER 410411000 Nút trả lại van bằng tay 1/8 Npt 4 chiều | AC9ANX 3FDZ5 4104110001 / 2 "Nút / Mùa xuânNhôm1 / 8 "32 độ đến 175 độ F-0.2150 psi€273.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER M05435448 Núm van thủ công 3/8 Npt 4 chiều
€1,015.93 /đơn vị