Parker L209p-6-2 | Ống Lót 3/8 Inch X 1/8 Inch | 5knf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống lót PARKER L209P-6-2 3/8 Inch x 1/8 Inch | AE4HKV 5KNF6

PARKER Ống lót ống L209P-6-2 3/8 inch x 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4HKV phần: L209P-6-2Tham chiếu chéo: 5KNF6

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€5.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBushing
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Kích thước hex11 / 16 "
Chiều dài0.75 "
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "x 1 / 8"
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
Ống lót PARKER L209P-8-6 1/2 Inch x 3/8 Inch | AE4HKW 5KNF7 L209P-8-67 / 8 "1"1 / 2 "x 3 / 8"€8.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Ống lót ống L209P-6-2 3/8 inch x 1/8 inch
€5.15 /đơn vị