Parker L071310300 | Bộ giá đỡ trục 1-1/2in. | 49j946 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER L071310300 Bộ giá đỡ trục 1-1 / 2in. | AG6XEU 49J946

PARKER L071310300 Bộ giá đỡ xoay 1-1/2in.

Trong kho
Khoản mục: AG6XEU Mẫu: L071310300Tham chiếu chéo: 49J946
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
€11.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giá đỡ Pivot
Đường kính lỗ khoan.1.5
phù hợp1-1 / 2 "Lỗ khoan
Vật chấtNhôm
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước chủ đềN/A

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.93
Chiều dài tàu (cm)3.4
Chiều rộng tàu (cm)1.12
Mã HS8412909025

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại gắn kết: Khung xoay

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.phù hợpMụcChiều dài tổng thểGiá cả
PARKER L071310200 Bộ giá đỡ trục 1-1 / 8in. | AG6XEF 49J942 L0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreBộ giá đỡ Pivot1.125 "€9.63
Bộ giá đỡ PARKER L071320500 3in. | AG6XEQ 49J939 L0713205001-3/4, 2, 2-1/2Lỗ khoan 2 "/ 2-1 / 2"Bộ giá đỡ xoay có ghim3"€18.32
Bộ giá đỡ PARKER L071310100 0.75in. | AG6XEY 49J950 L0713101007/167/16 "Lỗ khoanBộ giá đỡ Pivot0.75 "€8.07
PARKER L071320100 Bộ giá đỡ xoay 1-1 / 3in. | AG6XFA 49J952 L071320100-7/16 "/ 9/16" Lỗ khoanBộ giá đỡ xoay có ghim1 1 / 3 "€8.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER L071310300 Bộ giá đỡ xoay 1-1/2in.
€11.79 /đơn vị