Parker K15r20g | Hộp lọc vết thương, dài 20 inch, xếp hạng 10 Micron, Ss | 4nuy6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp lọc vết thương PARKER K15R20G, dài 20 inch, xếp hạng 10 Micron, SS | AD8ZUM 4NUY6

PARKER Hộp lọc vết thương K15R20G, Chiều dài 20 inch, Xếp hạng 10 Micron, SS

Trong kho
Khoản mục: AD8ZUM phần: K15R20GTham chiếu chéo: 4NUY6
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
€325.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuỗi lọc vết thương
Loại lõi304 SS
Vật liệu lọcKính nướng
Bộ lọc truyền thôngSợi thủy tinh
Tốc độ dòng5 GPM trên 10 inch
Chiều cao20 "
Bên trong Dia.1"
Chiều dài20 "
Max. Sức ép35 psi
Tối đa Nhiệt độ.750 độ F
MicronMicron 10
Bên ngoài Dia.2-7 / 16 "
GiảmHạt
Vật liệu con dấuKhông có miếng đệm
UPC0094706345879

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.21
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)52.32
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMicronBộ lọc truyền thôngTốc độ dòngBên ngoài Dia.Chiều caoMụcChiều dàiMax. Sức éppkg. Số lượngGiá cả
Hộp lọc vết thương PARKER T8R20A, dài 20 inch, định mức 100 Micron, Polypropylen | AB2EUM 1LNZ4 T8R20AMicron 100Polypropylene và lõi Polypropylene5 GPM trên 10 inch2-7 / 16 "20 "Chuỗi lọc vết thương20 "-6€135.79
Hộp lọc vết thương PARKER 8R30, dài 30 inch, định mức 100 Micron, thép đóng hộp | AB2EUQ 1LNZ8 8R30Micron 100Lõi thép bông và thiếc5 GPM trên 10 inch2-7 / 16 "30 "Chuỗi lọc vết thương30 "-6€180.61
PARKER 10R20 String Cartridge 12 Gpm 75 Micron - Gói 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Lõi thép bông và thiếc12 GPM2.5 "20 "Chuỗi lọc vết thương--6€124.99
Hộp lọc vết thương PARKER 8R20, dài 20 inch, định mức 100 Micron, thép đóng hộp | AB2EUT 1LPA1 8R20Micron 100Lõi thép bông và thiếc5 GPM trên 10 inch2-7 / 16 "20 "Chuỗi lọc vết thương20 "-6€131.55
Hộp lọc vết thương PARKER 8R10, dài 10 inch, định mức 100 Micron, thép đóng hộp | AB2EUV 1LPA3 8R10Micron 100Lõi thép bông và thiếc5 GPM trên 10 inch2-7 / 16 "10 "Chuỗi lọc vết thương10 "-6€84.84
PARKER 10R20A String Cartridge 12 Gpm 75 Micron - Gói 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Lõi bông và Polypropylene12 GPM2.5 "20 "Chuỗi lọc vết thương--6€141.75
Hộp lọc vết thương PARKER M23R10A, dài 10 inch, định mức 5 Micron, Polypropylene | AB2EVH 1LPF2 M23R10AMicron 5Polypropylene và lõi Polypropylene5 GPM trên 10 inch2-7 / 16 "10 "Chuỗi lọc vết thương10 "35 psi6€73.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Hộp lọc vết thương K15R20G, Chiều dài 20 inch, Xếp hạng 10 Micron, SS
€325.62 /đóng gói